Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RC20056-43 PUSH CARPETS ESD S1PS FO SR - 0RC20056-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RC20056-43 PUSH CARPETS ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546389768

Artikelnummer

UGU0RC20056-43

Herstellernummer

0RC20056-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD