U-GROUP SPA - UGU0RC20036-42 POINT CARPET S ESD S1PS FO SR - 0RC20036-42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Red Carpet
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546389614
Artikelnummer
UGU0RC20036-42
Herstellernummer
0RC20036-42
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
42
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD


