U-GROUP SPA - UGU0RC20013-41 CARBON CARPET S ESD S3S CI FO SR - 0RC20013-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
Red Carpet
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546391303
Artikelnummer
UGU0RC20013-41
Herstellernummer
0RC20013-41
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
41
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S3 SRC CI ESD


