Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RC10013-41 LIFT CARPET S ESD S3S CI FO SR - 0RC10013-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RC10013-41 LIFT CARPET S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546390948

Artikelnummer

UGU0RC10013-41

Herstellernummer

0RC10013-41

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

41

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S3 SRC CI ESD