Startseite

U-GROUP SPA - UGU0GO10094-44 DUDE GTX S S7S CI FO SR - 0GO10094-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0GO10094-44 DUDE GTX S S7S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546346327

Artikelnummer

UGU0GO10094-44

Herstellernummer

0GO10094-44

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

44

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Gore-Tex, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, RS S3 WR HI CI SRC