U-GROUP SPA - UGU0GO10094-41 DUDE GTX S S7S CI FO SR - 0GO10094-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546346297
Artikelnummer
UGU0GO10094-41
Herstellernummer
0GO10094-41
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
41
Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Gore-Tex, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, RS S3 WR HI CI SRC


