Startseite

U-GROUP SPA - UGU0GO10084-45 SMASH GTX S S7S CI FO SR - 0GO10084-45

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0GO10084-45 SMASH GTX S S7S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - braun

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546332726

Artikelnummer

UGU0GO10084-45

Herstellernummer

0GO10084-45

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

braun

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

45

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Gore-Tex, con tomaia in morbido pull-up con inserti in textile, idrorepellente, traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 WR HI CI SRC