TURCK BANNER SRL - TUK69011 BS8241-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4047101458282
Artikelnummer
TUK69011
Herstellernummer
69011
Hersteller
TUK
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
4...6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geschirmt:
nein
Accessories for Sensors and Actuators, Field-Wireable Connector, Male Connector M12 ? 1, Angled, Metal coupling nut, UL approval, Screw-clamp terminal, A-coding, 4-pin, PG7 screw-in thread, Cable feedthrough 4.0?6.0 mm