Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6604743 RKM52-0.3-RSM52

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6604743 RKM52-0.3-RSM52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047106131630

Artikelnummer

TUK6604743

Herstellernummer

6604743

Hersteller

TUK

Power Supply Cable, PUR, Extension Cable, Cable length 0.3 m, Power cable: 5 ? 1.5 mm, 2, Jacket material: PUR, color: gray, Jacket diameter: 8.5 mm, Suitable for drag chain use, Oil resistant and flame retardant, Halogen free, 7/8 male, straight, 7/8"female, straight, Cable length: 0.3 m, "