Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3097293 TL50WGBYRALSQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3097293 TL50WGBYRALSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 6

  • Lautstärke - 94 dB

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488972936

Artikelnummer

TUK3097293

Herstellernummer

3097293

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

6

Lautstärke:

94 dB

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

weiß

Höhe:

305.3 mm

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

blau

Farbe Licht 4:

gelb

Farbe Licht 5:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Torretta luminosa: indicatore acustico continuo sigillato a 5 colori; tensione: 12-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: bianco, verde, blu, giallo, rosso; connettore QD integrale M12 a 8 pin