Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3096692 K50APT2GXDQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3096692 K50APT2GXDQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 50 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Höhe des Sensors - 66 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488966928

Artikelnummer

TUK3096692

Herstellernummer

3096692

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...30 V

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

Serie K50 EZ-LIGHT: sensore touch a 1 colore di seconda generazione; solo luce di lavoro; tensione: 12-30 V CC; alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; ingresso: PNP (NO); colori: verde; connettore QD integrale M12 a 5 pin