TURCK BANNER SRL - TUK3095965 Illuninatore Strip LED WLS27, 145 mm - 3095965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488959654
Artikelnummer
TUK3095965
Herstellernummer
3095965
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
219 mm
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Durchmesser:
27 mm
WLS27CWW145DSQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS27, Finestra diffusa, Lunghezza, 145 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, Colore, Bianco caldo, Collegabile a cascata, QD integrale M12 a 4 pin


