TURCK BANNER SRL - TUK3094455 Illuninatore Strip LED WLS28, 430 mm - 3094455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
0662488944551
Artikelnummer
TUK3094455
Herstellernummer
3094455
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
506 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
WLS28-2CW430XMQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, Interruttore di movimento, Lunghezza, 430 mm, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, Collegabile in cascata, QD integrale M12 a 4 pin