Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3094447 Illuninatore Strip LED WLS28, 430 mm - 3094447

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3094447 Illuninatore Strip LED WLS28, 430 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488944476

Artikelnummer

TUK3094447

Herstellernummer

3094447

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

12...30 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

503.5 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

WLS28-2CW430XM: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, Interruttore di movimento, Lunghezza, 430 mm, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, Collegabile a cascata, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)