TURCK BANNER SRL - TUK3094299 Illuninatore Strip LED WLS27, 285 mm - 3094299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488942991
Artikelnummer
TUK3094299
Herstellernummer
3094299
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
360 mm
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Durchmesser:
27 mm
WLS27CW285DSQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS27, Finestra diffusa, Lunghezza, 285 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, Colore, Bianco, Collegabile in cascata, QD integrale M12 a 4 pin