TURCK BANNER SRL - TUK3094276 Illuninatore Strip LED WLS27, 430 mm - 3094276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488942762
Artikelnummer
TUK3094276
Herstellernummer
3094276
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
492.5 mm
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Durchmesser:
27 mm


