TURCK BANNER SRL - TUK3093134 K80L3THWRGX1PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Montageart - Wand
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488931346
Artikelnummer
TUK3093134
Herstellernummer
3093134
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Montageart:
Wand
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie K80 EZ-LIGHT: Indicatore segmentato a 3 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: bianco rosso verde; QD integrale M12 a 5 pin