TURCK BANNER SRL - TUK3093037 SI-LS83LE13E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 100 mm
Länge des Sensors - 30.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
0662488930370
Artikelnummer
TUK3093037
Herstellernummer
3093037
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
30.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Finecorsa: attuatore a leva in plastica; configurazione contatti: 2 NC; dimensioni: 67 x 30 x 31 mm; alloggiamento in plastica