Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3092212 SG-TL70-Y

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092212 SG-TL70-Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei DC - 12...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488922122

Artikelnummer

TUK3092212

Herstellernummer

3092212

Hersteller

TUK

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Modulo luminoso TL70; Colore: giallo; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Utilizzare con basi B-TL70-