TURCK BANNER SRL - TUK3092211 SG-TL70-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei DC - 12...30 V
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0662488922115
Artikelnummer
TUK3092211
Herstellernummer
3092211
Hersteller
TUK
Betriebsspannung bei DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X
Modulo luminoso TL70; Colore: Verde; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-