TURCK BANNER SRL - TUK3091359 TL50CBGYRALS3Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Lautstärke - 94 dB
Schutzart (IP) - IP67
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0662488913595
Artikelnummer
TUK3091359
Herstellernummer
3091359
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Lautstärke:
94 dB
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
blau
Höhe:
239.4 mm
Farbe Licht 2:
grün
Farbe Licht 3:
gelb
Farbe Licht 4:
rot
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm