Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3089691 SLLP23-420P88

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3089691 SLLP23-420P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzfeldhöhe - 420 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488896911

Artikelnummer

TUK3089691

Herstellernummer

3089691

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45 mm

Schutzart (IP):

IP67

Schutzfeldhöhe:

420 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

425 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

99 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

23 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...28.2 V

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

9.9 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Schutzart (NEMA):

4X

EZ-SCREEN LS, coppia; risoluzione: 23 mm; portata: 12 m (40 piedi); area definita: 420 mm (16,5 pollici); alloggiamento: nero; connettore a 8 pin 300 mm M12 Pigtail QD; 2x OSSD, EDM, uscita di guasto