Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3088672 TL50WGBYRAQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3088672 TL50WGBYRAQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 6

  • Lautstärke - 92 dB

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488886721

Artikelnummer

TUK3088672

Herstellernummer

3088672

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

6

Lautstärke:

92 dB

Schutzart (IP):

IP50

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

weiß

Höhe:

282.2 mm

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

blau

Farbe Licht 4:

gelb

Farbe Licht 5:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Torretta luminosa: indicatore acustico a 5 colori; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: bianco, verde, blu, giallo, rosso; connettore QD integrale M12 a 8 pin