TURCK BANNER SRL - TUK3088101 Illuninatore Strip LED WLS28, 570 mm - 3088101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488881016
Artikelnummer
TUK3088101
Herstellernummer
3088101
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
608 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
WLS28-2XW570DSQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, Finestra diffusa, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP67/IP69K, Colore, Bianco, QD integrale M12 a 4 pin