TURCK BANNER SRL - TUK3088088 Illuninatore Strip LED WLS28, 990 mm - 3088088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488880880
Artikelnummer
TUK3088088
Herstellernummer
3088088
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
1031 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
WLS28-2XW990SQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, Lunghezza, 990 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP67/IP69K, Colore, bianco, QD integrale M12 a 4 pin