Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3088034 WLS28-2XW145S

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3088034 WLS28-2XW145S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488880347

Artikelnummer

TUK3088034

Herstellernummer

3088034

Hersteller

TUK

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Lunghezza: 145 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69K; Colore: Bianco; Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)