Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3087804 Illuninatore Strip LED WLS28, 430 mm - 3087804

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087804 Illuninatore Strip LED WLS28, 430 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488878047

Artikelnummer

TUK3087804

Herstellernummer

3087804

Hersteller

TUK

WLS28-2CW430XPBQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2, con interruttore, lunghezza, 430 mm, tensione, 12-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP50, colore, bianco, collegabile in cascata, connettore QD integrale M12 a 4 pin