Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083739 SLPP25-690P88

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083739 SLPP25-690P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 690 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488837396

Artikelnummer

TUK3083739

Herstellernummer

3083739

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

26 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

690 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

690 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

210 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

7 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

25 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...28.2 V

Breite des Sensors:

28 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

19.5 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Schutzart (NEMA):

4X

SLPP25-690P88 Coppia EZ-SCREEN a basso profilo; Risoluzione: 25 mm; Risposta (Tr): 12,5 ms; Fasci: 35; Portata: 0,1-7 m (4 pollici - 23 piedi); Altezza: 690 mm (27,2 pollici); 300 mm (1 piede) Pigtail M12 a 8 pin QD