Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083215 TL50BGYRQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083215 TL50BGYRQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488832155

Artikelnummer

TUK3083215

Herstellernummer

3083215

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

blau

Höhe:

210.6 mm

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

gelb

Farbe Licht 4:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Torretta luminosa TL50: indicatore a 4 colori; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: blu, verde, giallo, rosso; connettore a sgancio rapido M12 integrale