Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30816212 K50PSLRGB7Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30816212 K50PSLRGB7Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Farben - 14

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Eingebautes Akustiksignal - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488290610

Artikelnummer

TUK30816212

Herstellernummer

30816212

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Anzahl der Farben:

14

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K50 Pro Select: indicatore RGB a 7 colori; 10-30 V cc; policarbonato; IP66, IP67, IP69K; ingresso: bimodale; colori: multicolore; QD integrale M12 a 5 pin