TURCK BANNER SRL - TUK30815910 S15C-UT460-MQ-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488224288
Artikelnummer
TUK30815910
Herstellernummer
30815910
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Serie S15C: convertitore in linea con trasformatore di tensione da 460 V; tensione: 10-30 V cc; IP65/IP67/IP68; ingresso: trasformatore di tensione; uscita: Modbus; connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio