Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815796 Torretta Luminosa TL70 base - 30815796

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815796 Torretta Luminosa TL70 base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488241926

Artikelnummer

TUK30815796

Herstellernummer

30815796

Hersteller

TUK

B-TL70PE-Q2PE: TL70 Pro con modulo base Ethernet, Tensione, 18-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP65, Doppi cavi in PVC, connettore femmina M12 a 4 pin da 475 mm (18,7 pollici) D-Code + connettore maschio M12 a 4 pin da 475 mm (18,7 pollici), Alloggiamento nero