Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815694 Radar Q90R 60GHz 20m 1 NPN/PNP 4-20 mA - 30815694

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815694 Radar Q90R 60GHz 20m 1 NPN/PNP 4-20 mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488224264

Artikelnummer

TUK30815694

Herstellernummer

30815694

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Q90R-4040-6KIQ: Sensore radar serie Q90R R-GAGE, Portata, 150 mm-20 m, Ingresso, 10-30 V cc, Analogico 4-20 mA, 1 NPN/PNP configurabile con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin