TURCK BANNER SRL - TUK30815422 WLF12PXRGB900SQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenspannung - 12...12 V
Durchmesser - 925 mm
Breite - 14.8 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488733483
Artikelnummer
TUK30815422
Herstellernummer
30815422
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12...12 V
Durchmesser:
925 mm
Breite:
14.8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
1140 mm
Länge:
1140 mm
Strip light flessibile WLF12 Pro: 900 mm; 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25; IP66, IP67, IP69K; RGB; Trasparente; Non collegabile in cascata; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)