Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815395 S15S-R6000-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815395 S15S-R6000-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488160395

Artikelnummer

TUK30815395

Herstellernummer

30815395

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Sensore di corrente a bobina Rogowski S15S; 6000 A; bobina da 200 mm; 10-30 V cc; Modbus RTU; interfaccia RS-485; connettore maschio M12 QD a 4 pin