TURCK BANNER SRL - TUK30815392 S15S-R500-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488160340
Artikelnummer
TUK30815392
Herstellernummer
30815392
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Sensore di corrente a bobina Rogowski S15S; 500 A; bobina da 50 mm; 10-30 V cc; Modbus RTU; interfaccia RS-485; connettore maschio M12 QD a 4 pin