Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815311 S15C-PS150C-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815311 S15C-PS150C-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488695453

Artikelnummer

TUK30815311

Herstellernummer

30815311

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Sensore di pressione da 0 a 150 PSI; Tensione: 12-30 V cc; IP65/IP67/IP68; Ingresso: sensore di pressione; Uscita: Modbus; Connettore femmina-maschio a 4 pin M12 QD