Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815152 BC-M12F5-M12M5-22-10

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815152 BC-M12F5-M12M5-22-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488701673

Artikelnummer

TUK30815152

Herstellernummer

30815152

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Cavo: M12 a doppia estremità; connettore femmina dritto a 5 pin; connettore maschio dritto a 5 pin; guaina in PVC nero 5x22 da 10 m (32,8 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato