TURCK BANNER SRL - TUK30815141 BC-M12F5-22-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 5
Kabellänge - 10 m
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488701611
Artikelnummer
TUK30815141
Herstellernummer
30815141
Hersteller
TUK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
5
Kabellänge:
10 m
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
30 V