Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814937 BC-M12F4-22-5

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814937 BC-M12F4-22-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488701239

Artikelnummer

TUK30814937

Herstellernummer

30814937

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo: M12 a estremità singola; connettore femmina dritto a 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 5 m (16,4 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato