TURCK BANNER SRL - TUK30814935 BC-M12F4-22-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Kabellänge - 1 m
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488701215
Artikelnummer
TUK30814935
Herstellernummer
30814935
Hersteller
TUK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Kabellänge:
1 m
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Bemessungsstrom In:
4 A