TURCK BANNER SRL - TUK30814771 R95C-8B22-KQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 81.1 mm
Höhe - 116.7 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488537685
Artikelnummer
TUK30814771
Herstellernummer
30814771
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
18...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
81.1 mm
Höhe:
116.7 mm
Tiefe:
17 mm
Serie R95C: hub IO-link discreto a 8 porte; 16 ingressi o 16 uscite (configurabili); interfaccia IO-link; QD M12 a 4 pin