Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814756 Connetore Integral M12 , Integral M8 - 30814756

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814756 Connetore Integral M12 , Integral M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488532024

Artikelnummer

TUK30814756

Herstellernummer

30814756

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

S15A-M12M4M8F3: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, M12 maschio a 4 pin a M8 femmina a 3 pin