Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814500 Torretta Luminosa TL70 base - 30814500

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814500 Torretta Luminosa TL70 base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488587970

Artikelnummer

TUK30814500

Herstellernummer

30814500

Hersteller

TUK

B-TL70B-Q8: Modulo base TL70, supporta da 1 a 5 moduli, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP65, connettore rapido M12 a 8 pin, alloggiamento nero