TURCK BANNER SRL - TUK30814472 R95C-8UI-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
0662488701093
Artikelnummer
TUK30814472
Herstellernummer
30814472
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Serie R95C: hub Modbus analogico a 8 porte; interfaccia Modbus RTU; 8 ingressi di corrente o tensione; QD M12 a 4 pin