Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814352 Illuninatore Strip LED WLF12, 300 mm - 30814352

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814352 Illuninatore Strip LED WLF12, 300 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Durchmesser - 325 mm

  • Breite - 14.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488455965

Artikelnummer

TUK30814352

Herstellernummer

30814352

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

12...12 V

Durchmesser:

325 mm

Breite:

14.8 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

540 mm

Länge:

540 mm

WLF12PXRGB300SQP: Strip light flessibile WLF12 Pro, 300 mm, 12 V cc o 12-30 V cc quando si utilizza il controller LED LC25, IP66, IP67, IP69K, RGB, Trasparente, Non collegabile in cascata, Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)