Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814006 T30R-1515-LKDQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814006 T30R-1515-LKDQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488225087

Artikelnummer

TUK30814006

Herstellernummer

30814006

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Sensore radar a lungo raggio T30R; Portata 25 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: 1 NPN/PNP con comunicazione IO-Link; 1 NPN/PNP; QD integrale M12 a 5 pin