Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813596 R90C-4UI-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30813596 R90C-4UI-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488114985

Artikelnummer

TUK30813596

Herstellernummer

30813596

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Serie R90C: hub Modbus-analogico a 4 porte; interfaccia RS-485; connettore M12 QD a 4 pin