Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813211 Connetore Integral M12 , Integral M12 - 30813211

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30813211 Connetore Integral M12 , Integral M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488130763

Artikelnummer

TUK30813211

Herstellernummer

30813211

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

S15J-3AFB-Q: Serie di fusibili S15, potenza nominale 3 Amp a intervento rapido, tensione, 24 V cc, IP67, connettore QD integrale M12 a 5 pin maschio-femmina