Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812533 S15F-30V-Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812533 S15F-30V-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488106690

Artikelnummer

TUK30812533

Herstellernummer

30812533

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Serie S15F: soppressore in linea; tensione: 12-30 V cc; IP67; soppressore 30 V cc; maschio-femmina 4 pin M12 QD